ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス
口出線の接続は、注意事項に従ってください。
「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
- 付属品
- 落下防止ワイヤ付
- 仕様
- 耐塩仕様
- 材質
- 前面カバー:型押強化ガラス
- 質量(kg)
- 2.7
- 色
- 仕上:ホワイト
- 取付
- 角度:エニーポジション(制限なし)
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 消費電力(W)
- 86.5(200V)
- 定格入力電圧(V)
- 100/200~242対応
- ビームの開き(°)
- 【1/10】鉛直面上110、水平面上102
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 92.4
- 材質(アーム)
- ステンレス(ポリエステル塗装)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- 光束(Lm)
- 8000
- 使用場所
- 屋外・屋内用
- クラス
- 80クラス
- 口出線(mm)
- キャブタイヤケーブル(器具外1500)
- 配光タイプ
- 広角タイプ
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1台
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ





















