曜日別特売

ミニダイグラインダー

ミニダイグラインダー - REX(レックス)[自動車用品]

サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。

用途
金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
付属品
22PMカプラ、コレット:3mm、6mm
全長(mm)
159
質量(kg)
0.4
軸径
1/8(3mm)・1/4(6mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654247RX-53-5227
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする