曜日別特売

ランプホルダ アーム

ランプホルダ アーム - 岩崎電気

口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください
電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。

質量(kg)
0.9
色
仕上:ブラック
取付穴
4-Φ7mm、ピッチ65×90mm
アーム長さ(mm)
800
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619019F15/BK
¥8,350
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする