曜日別特売

ランプホルダ バイス

ランプホルダ バイス - 岩崎電気

バイスは最大締付トルクの8.8Nm以下で締付てください。

色
仕上:黒色
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616508F4/BK0.24F3バイスの大型。丸棒・丸パイプはΦ70mm、平板には100mmまで取付け可能です。
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619667F3/BK0.17万力式に丸棒・丸パイプはΦ50mm、平板は60mmまで取付けできます。移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
¥4,350
¥4,298
¥4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする