レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m
設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
- 種別
- 非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替
- 質量(kg)
- 0.8
- 取付
- 直付形 水平天井取付専用
- タイプ
- 一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
- 消費電力(W)
- (100V)1.3
- スイッチ
- 自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付
- 定格
- 蓄電池:7.2V1200mAh
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 色温度(K)
- 5000
- 材質(カバー)
- 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
- 光源色
- 昼白色
- 材質(レンズ)
- ガラス
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池
- 光束(Lm)
- 1050
- モニタ
- 充電モニタ(緑):付
- 非常灯評定番号
- LALE-006
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 内容量
- 1台
非常灯 の新着商品
カテゴリ

















