曜日別特売

レディオック マルチライン用取付金具(片側用)

レディオック マルチライン用取付金具(片側用) - 岩崎電気

看板上部取付専用

付属品
M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個
種別
レディオック マルチライン用取付金具 (片側用)
材質
ステンレス(アクリル塗装)
質量(kg)
0.39(1つ当たり)
色
仕上:ミディアムシルバー
入数
1セット(2個入)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616350ELA003
¥9,600
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする