レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
- 種別
- 産業用特殊照明機器 密閉形
- 質量(kg)
- 8.8
- 色
- グレイ(マンセルN7)
- 形
- パイプ吊形
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40
- 消費電力(W)
- 37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)
- 製法
- 【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- ガラス部
- 【前面】強化ガラス
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)
- 光束(Lm)
- 5770
- 使用場所
- 屋内用・屋外用
- 明るさ
- Hf32W 2灯用(高出力形)
- グリーン購入法
- 適合
- 入力電圧
- 100~242V対応
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 4kV(コモンモード)
- 内容量
- 1セット
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















