レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形
- 種別
- 産業用特殊照明機器 密閉形
- 材質
- 前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)
- 色
- 仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)
- 形
- スタンド形
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
- 構造
- 防湿形
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 材質(ホルダー)
- アルミ鋳物
- 使用場所
- 屋内用・屋外用
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 4kV(コモンモード)
- 内容量
- 1セット
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















