曜日別特売

レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形

レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形 - 岩崎電気
仕様
落下防止ワイヤ:同梱
種別
産業用特殊照明機器 密閉形
材質
位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)
色
仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
構造
防湿形
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋内用・屋外用
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)
内容量
1セット
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
セット内容
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614880EZL2121SA9-28(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL20-287.9(100V/200V/242V)120(100V/200V/242V)124.150000時間(光束維持率85%)
¥136,300
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617549EZL2151SA9-28(本体)EZL151SA9-0+(吊具)EZL20-287.9(100V/200V/242V)150(100V/200V/242V)12250000時間(光束維持率70%)
¥156,300
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617680EZL2101SA9-28(本体)EZL101SA9-0+(吊具)EZL20-287.5(100V/200V/242V)100(100V/200V/242V)12150000時間(光束維持率90%)
¥121,500
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619299EZL2101SA9-16(本体)EZL101SA9-0+(吊具)EZL20-167.5(100V/200V/242V)100(100V/200V/242V)12150000時間(光束維持率90%)
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622957EZL2121SA9-16(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL20-167.9(100V/200V/242V)120(100V/200V/242V)124.150000時間(光束維持率85%)
¥135,100
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625222EZL2151SA9-16(本体)EZL151SA9-0+(吊具)EZL20-167.9(100V/200V/242V)150(100V/200V/242V)12250000時間(光束維持率70%)
¥155,100
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626010EZL2121SA9-22(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL20-227.9(100V/200V/242V)120(100V/200V/242V)124.150000時間(光束維持率85%)
¥135,500
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626290EZL2151SA9-22(本体)EZL151SA9-0+(吊具)EZL20-227.9(100V/200V/242V)150(100V/200V/242V)12250000時間(光束維持率70%)
¥155,500
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627672EZL2101SA9-22(本体)EZL101SA9-0+(吊具)EZL20-227.5(100V/200V/242V)100(100V/200V/242V)12150000時間(光束維持率90%)
¥120,700
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする