曜日別特売

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】 - 岩崎電気

ポールは別売となります。
既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。

その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器
質量(kg)
9.8
色
グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)
製法
【本体】アルミダイカスト
検定規格
【厚生労働省型式検定】合格品
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ガラス部
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619159EDCL8021SA9F-Lスタンド形 フロストタイプ【前面】強化ガラス(フロスト)81.6/83.4/83.4 (100V/200V/242V)1960
¥191,000
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622966EDCL8021SA9-Lスタンド形【前面】強化ガラス104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)2500
¥186,000
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする