曜日別特売

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 - 岩崎電気

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器
色
グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
検定規格
【厚生労働省型式検定】合格品
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
4750
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1セット
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
取付
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615912EDCL1041SA9-28(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS14-2810.5直付形28
¥195,300
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616316EDCL3041SA9-22(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS35-2211.830°ブラケット形22
¥197,500
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02618468EDCL2041SA9-16(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS24-1611.5パイプ吊形16
¥195,300
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02618669EDCL3041SA9-16(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS35-1611.830°ブラケット形16
¥197,500
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02619430EDCL2041SA9-28(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS24-2811.5パイプ吊形28
¥195,300
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02622002EDCL2041SA9-22(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS24-2211.5パイプ吊形22
¥195,300
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02624296EDCL1041SA9-22(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS14-2210.5直付形22
¥195,300
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626247EDCL1041SA9-16(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS14-1610.5直付形16
¥195,300
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626649EDCL3041SA9-28(本体)EDCL041SA9-0+(吊具)FEYS35-2811.830°ブラケット形28
¥197,500
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする