レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形
直射日光の当たる場所では使用できません。
- 仕様
- 水素ガス:対応
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
- 材質
- 位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス
- 質量(kg)
- 10.7
- 色
- 仕上:グレイ
- 形
- 40°ブラケット形
- 材質(本体)
- アルミ鋳物
- 備考
- 非常時のみLED点灯
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 消費電力(W)
- (100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1
- スイッチ
- 点検スイッチ:付
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 73
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- 灯具本体=d3aG5
- 光源色
- 昼白色
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池(WH6-SW)
- 光束(Lm)
- 1770
- 使用場所
- 屋内・軒下用
- モニタ
- 充電モニタ:緑色LED
- 材質(パイプ)
- 鋼管
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 12kV(コモンモード)
- 内容量
- 1セット
非常灯 の新着商品
カテゴリ

















