曜日別特売

レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ ステッキ形

レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ ステッキ形 - 岩崎電気
仕様
落下防止ワイヤ:付属
種別
産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
材質
前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
10.9
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
ステッキ形
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
使用場所
屋内・屋外用
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619150EXICLA8022SA9A-S(本体)EXICLA022SA9A-S+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560(200V)22.1(200V)151.1器具:3340、非常時:1080Hf32W 1灯用(高出力形)
¥346,600
¥339,800
¥373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624662EXICLA8042SA9A-S(本体)EXICLA042SA9A-S+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560(200V)37.3(200V)161.3器具:6020、非常時:1080Hf32W 2灯用(高出力形)
¥352,600
¥349,800
¥384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする