レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
- 仕様
- 落下防止ワイヤ:付属
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
- 材質
- 位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス
- 質量(kg)
- 14.9
- 色
- 仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)
- 形
- 直付形
- 材質(本体)
- アルミ
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- 常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池(H6-SW)
- 使用場所
- 屋内・軒下用
- モニタ
- 充電モニタ:緑色LED
- グリーン購入法
- 適合
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 4kV(コモンモード)
- 内容量
- 1セット
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
非常灯 の新着商品
カテゴリ

















