曜日別特売

レディオックデポライナー 60W

レディオックデポライナー 60W - 岩崎電気

腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

種別
倉庫・工場・通路照明
材質
グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
3.9
色
仕上:ブラック
材質(本体)
アルミ
タイプ
60W(Hf32W形高出力形2灯用相当)
使用温度範囲(℃)
-30~+50
消費電力(W)
60.0(100/200/240V)
定格入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.0(100/200/240V)
光源寿命
50000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
7500
使用場所
屋内用・軒下用
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616700ELBW06001W/NSAN9/BK横長配光
¥83,600
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623831ELBW06001C/NSAN9/BK丸形配光
¥83,600
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする