レディオックフラッドシリーズオプション 落下防止ワイヤ
器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。
適合器具を移動灯として使用しないでください。
必ず接地工事を行ってください。
- 用途
- 器具の落下防止のために、器具のアームと吊りパイプに巻き付けて使用するワイヤです。
- 種別
- 屋内展示業務用
- 質量(kg)
- 0.05
- タイプ
- L=660mm、ステンレスワイヤΦ1.6mm
- 内容量
- 1個
投光器 の新着商品
カテゴリ

























