レディオックフラッドネオ
- 材質
- 前面カバー:型押強化ガラス
- 質量(kg)
- 5.9
- 色
- 仕上:ホワイト
- 取付
- 角度:エニーポジション(制限なし)
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 消費電力(W)
- 130(200V)
- 定格入力電圧(V)
- 100/200~242対応
- ビームの開き(°)
- 【1/10】鉛直面上140、水平面上150
- 平均演色評価数(Ra)
- 65
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 2100
- 光源色
- ナトリウム色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 114.6
- 材質(アーム)
- ステンレス(ポリエステル塗装)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- 光束(Lm)
- 14900
- 使用場所
- 屋外・屋内用
- クラス
- 130クラス
- 口出線(mm)
- キャブタイヤケーブル(器具外1500)
- 配光タイプ
- 超広角タイプ
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1台
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ





















