曜日別特売

レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】

レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】 - 岩崎電気

口出線の接続は、注意事項に従ってください。
「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。

付属品
落下防止ワイヤ付
仕様
耐塩仕様
質量(kg)
2
取付
角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
保護等級
IP65
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
使用場所
屋外・屋内用
クラス
20クラス
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
全16種類を絞り込む
色
消費電力(W)
ビームの開き(°)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
消費電力(W)
ビームの開き(°)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616027ECF2041W/NSAN8/W前面カバー:型押強化ガラス仕上:ホワイト26.2(200V)【1/10】鉛直面上110、水平面上10280
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617138ECF2040W/NHSAN8/W前面カバー:型押強化ガラス仕上:ホワイト26.2(200V)【1/10】鉛直面上110、水平面上10265
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618660ECF2041SW/NSAN8/DG前面カバー:型押強化ガラス仕上:ダークグレイ26.2(200V)【1/10】鉛直面上136、水平面上13880
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620042ECF2041M/NSAN8/DG前面カバー:透明強化ガラス仕上:ダークグレイ26.2(200V)【1/10】鉛直面上58、水平面上5880
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621706ECF2040N/NHSAN8/DG前面カバー:透明強化ガラス仕上:ダークグレイ24.0(200V)【1/10】鉛直面上30、水平面上3065
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621898ECF2040SW/NHSAN8/DG前面カバー:型押強化ガラス仕上:ダークグレイ26.2(200V)【1/10】鉛直面上136、水平面上13865
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622169ECF2040SW/NHSAN8/W前面カバー:型押強化ガラス仕上:ホワイト26.2(200V)【1/10】鉛直面上136、水平面上13865
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622686ECF2040M/NHSAN8/W前面カバー:透明強化ガラス仕上:ホワイト26.2(200V)【1/10】鉛直面上58、水平面上5865
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623280ECF2041SW/NSAN8/W前面カバー:型押強化ガラス仕上:ホワイト26.2(200V)【1/10】鉛直面上136、水平面上13880
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623307ECF2040M/NHSAN8/DG前面カバー:透明強化ガラス仕上:ダークグレイ26.2(200V)【1/10】鉛直面上58、水平面上5865
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623517ECF2040W/NHSAN8/DG前面カバー:型押強化ガラス仕上:ダークグレイ26.2(200V)【1/10】鉛直面上110、水平面上10265
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624278ECF2040N/NHSAN8/W前面カバー:透明強化ガラス仕上:ホワイト24.0(200V)【1/10】鉛直面上30、水平面上3065
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624418ECF2041N/NSAN8/DG前面カバー:透明強化ガラス仕上:ダークグレイ24.0(200V)【1/10】鉛直面上30、水平面上3080
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626561ECF2041N/NSAN8/W前面カバー:透明強化ガラス仕上:ホワイト24.0(200V)【1/10】鉛直面上30、水平面上3080
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627638ECF2041W/NSAN8/DG前面カバー:型押強化ガラス仕上:ダークグレイ26.2(200V)【1/10】鉛直面上110、水平面上10280
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627681ECF2041M/NSAN8/W前面カバー:透明強化ガラス仕上:ホワイト26.2(200V)【1/10】鉛直面上58、水平面上5880
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする