レディオックマルチライン ブラケット形 1000mmタイプ
- セット内容
- (本体)ELBW4004+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9
- 種別
- サイン照明
- 材質
- ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
- 質量(kg)
- 3.8
- 材質(本体)
- アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
- タイプ
- 屋外・屋内用
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(一時的に60℃まで使用可)
- 消費電力(W)
- 27.4(200V)
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 82
- 保護等級
- IP55
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 143.7(200V)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 3940
- 材質(エンドキャップ)
- アクリル白色
- グリーン購入法
- 適合
- 器具相当
- Hf32形高出力形1灯用相当
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1セット
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ





















