曜日別特売

ポータブル火消し壷

ポータブル火消し壷 - ロゴスポータブル火消し壷 - ロゴスポータブル火消し壷 - ロゴス

めんどうなBBQ後の炭の片付けが短時間で済むので、ひとつあると便利な火消し壺。
火がついた炭をそのまま容器に入れてフタを閉めれば自然と消化するので、再利用することができる。
ファミリーにぴったりなコンパクトサイズ。

用途
炭の後始末が簡単!入れて、消して、持ち帰る、ポータブルサイズの火消し壺。
直径×高さ(cm)
(約)17×21.8
主材質
アルミ
内寸(cm)
(約)直径13.5×深さ16.5
収納時寸法(cm)
(約)縦17.5×横17.5×高さ22
総質量(kg)
(約)1.5
内容量
1個
注意
※底面も高温になります。
※設置場所が焦げる場合がありますので、焦げても問題のない地面や耐熱性のある場所で使用してください。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269968681063128
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする