曜日別特売

ペット用アースノーマット虫よけ60取替え

ペット用アースノーマット虫よけ60取替え - アースペットペット用アースノーマット虫よけ60取替え - アースペットペット用アースノーマット虫よけ60取替え - アースペットペット用アースノーマット虫よけ60取替え - アースペットペット用アースノーマット虫よけ60取替え - アースペットペット用アースノーマット虫よけ60取替え - アースペットペット用アースノーマット虫よけ60取替え - アースペット

薬剤が気になるペットオーナー様に向けた天然由来成分配合の虫よけノーマット取替えボトル。1日12時間使用で約60日使用できます。不快害虫用。

内容量
1個(45mL)
注意
※電源コードにキズ、亀裂などがあったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。また、器具や長年使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。どちらも直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
※安心してご使用頂くためにノーマット器具にはノーマット専用取替ボトルをお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026959764994527915908
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする