ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
日東化成工業
乾燥硬化型パテ用防湿スプレー ナイコートSB-61
乾燥硬化製品用の防湿スプレー
ナイコートSB-61を噴霧することによりパテ表面に薄いゴム?膜を形成します。?度乾燥させた後、2?3回以上重ね塗りを?ってください。
容量(mL)
420/本
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(6本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02698286
SB-61 コーティングザイ
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
防水スプレー ギガバリア 420ml
木原産業
税込
¥
3,188
¥
2,898
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
防水スプレー/撥水スプレー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります
洗浄剤スプレー
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
滑走剤スプレー/離型剤スプレー
検査剤スプレー/探傷剤スプレー
防水スプレー/撥水スプレー
帯電防止/接点復活
グリース
グリース用注入器
切削スプレー/ペースト
工業用潤滑油
オイルコンパウンド
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ガソリン・軽油携行缶
食品機械用潤滑剤
シェアする
マイページ