曜日別特売

ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア

ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原ガラステーブル ビーンズ型 テーブル ローテーブル センターテーブル 楕円 韓国インテリア - 萩原

ころんとしたビーンズ型フォルムが目を惹く、韓国インテリア風のガラステーブル。置くだけでお部屋をやさしく彩り、空間に抜け感とかわいらしさをプラスしてくれます。天板には透明感のある強化ガラスを採用。圧迫感を抑えながら、お部屋を広く見せてくれるため、一人暮らしのお部屋やワンルームにもぴったりです。幅約90cmのコンパクトサイズながら、ノートやティーセットなどもしっかり置ける使いやすいサイズ感。さらに棚付き仕様なので、雑誌やリモコンなどをすっきり収納でき、テーブルの上をきれいに保てます。センターテーブルとしてはもちろん、ソファテーブルやミニテーブルとしても活躍。毎日の暮らしに、かわいさと心ときめくデザインを取り入れたい方におすすめの一台です。【商品サイズ(約)】幅90×奥行51×高さ38cm【梱包サイズ(約)】107×60×11cm(14kg)【材質】天板:ガラス(8mm強化ガラス)脚部:粉体塗装(エポキシ樹脂)棚板:合成樹脂化粧【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
テーブル 、 センターテーブル・ローテーブルとして。
材質
天板:8mm強化ガラス、棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅90×奥行51×高さ38
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707989BT-8675
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする