スライドミラードレッサー 幅80cm LEDライト付き 引き出し スツール付き大容量 収納
毎日のメイク時間を、もっと快適に美しく。スライド式ミラーで、ミラー裏までしっかり収納できるドレッサー。LEDライト付きで顔まわりを明るく照らし、細かなメイクも思いのまま。コンセント付きなのでドライヤーやヘアアイロンもその場で使えます。引き出し&棚収納でコスメや小物を整理整頓。スツールは本体に収まる設計で、使わないときもすっきり。【商品サイズ(約)】幅80×奥行35×高さ135cm【梱包サイズ(約)】90×43×18cm(23.2kg)/77×56×20cm(18.2kg)【材質】主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)クッション:合成皮革(ウレタンフォーム)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)
- 用途
- 収納家具 、 ドレッサー・鏡台 、 1面ドレッサーとして。
- 材質
- 主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、張地:合成皮革
- 色
- ホワイト
- 備考
- 〇組立式〇LEDライト付〇2口コンセント付
- 寸法(cm)
- ドレッサー:(約)幅80×奥行35×高さ134.5、スツール:(約)幅35×奥行24×高さ41
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,962/税込¥3,258 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥7,712/税込¥8,483 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































