曜日別特売

ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115

ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原ソファ & 昇降テーブルセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え テーブル 昇降式 ガス圧 ペダル調整タイプ 幅115 - 萩原

自由なレイアウトを楽しめるソファと昇降式テーブルを組み合わせた、ダイニングセット。ソファはお部屋やシーンに合わせて自在に組み換え可能。高さを調節できる昇降テーブルは、快適な高さに調整できるので、ダイニングテーブルとしてもセンターテーブルとしても活躍します。
テーブル【商品サイズ(約)】幅60×奥行21.5×高さ200~265cm【梱包サイズ(約)】121×67×9cm(20.5kg)/52×35×18cm(16.3kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)甲板エッジ:ラッカー塗装脚部フレーム:粉体塗装(エポキシ樹脂)
ソファ【商品サイズ(約)】幅196×奥行156×高さ68cm【梱包サイズ(約)】115×68×47cm(24.4kg)/85×68×47cm(20.3kg)/77×77×57cm(18.4kg)【材質】フレーム:天然木脚部:金属(粉体塗装<エポキシ樹脂>)張地:ポリエステルクッション材:鋼製ばね・ウレタンフォーム
共通【生産国】中国【備考】組立品

用途
ダイニングセットとして。
材質
テーブル:<天板>合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) <フレーム>スチール、ソファ:<構造部材>天然木<脚部>スチール<張地>ポリエステル
備考
〇組立式〇テーブル:ガス圧昇降式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅115×奥行60×高さ54.5~70.5、1.5人掛け:(約)幅82×奥行74×高さ68×座面高42、2人掛け:(約)幅122×奥行74×高さ68×座面高42、コーナー:(約)幅74×奥行74×高さ68×座面高42
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706799KT-3198MGYリグCGYチャコールグレー
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02708707KT-3198MGYリグIVアイボリー
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする