曜日別特売

大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き

大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原大型 ドレッサー ワゴン コスメワゴン コンパクト スリム キャスター付き 大容量 ミラー付き - 萩原

コンパクトなのに、しっかり収納。メイクも身支度もこれ一台で。大容量収納のドレッサーワゴン。ボトルやスプレー、コスメ、小物までまとめてすっきり収納できます。フタを開ければミラー付きのドレッサーに。閉じた状態でも天板を使ってメイクや作業ができ、使い方に合わせて便利にお使いいただけます。キャスター付きなので移動もラクラク。必要な場所にサッと動かせて、お掃除のときもスムーズです。リビングや寝室、ワンルームにも置きやすいコンパクトサイズで、毎日のメイク時間を快適にしてくれる一台です。【商品サイズ(約)】幅44×奥行39.5×高さ80cm【梱包サイズ(約)】79×44.5×19cm(22.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】インドネシア【備考】組立品・プラスドライバー/マイナスドライバー/ハンマーをご用意ください。

用途
収納家具 、 ドレッサー・鏡台 、 1面ドレッサーとして。
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅39.5(取っ手含む42)×奥行44×高さ80
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02705496RD-1416WSホワイトウォッシュ
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02705521RD-1416NAナチュラル
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706169RD-1416BRブラウン
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする