大型ミラードレッサー 幅75cm ドレッサー LEDライト付き 引き出付き スツール付き
大きな鏡でしっかり全体を映したい方に。幅64.5cmのワイドミラーを採用したドレッサー。顔まわりだけでなくヘアセットやコーデ確認まで見やすく、毎日の身支度が快適に。LEDライト付きで明るくクリアに映ります。奥行33cmのスリム設計なのでワンルームや限られたスペースにも置きやすいのが魅力。スツールは本体に収まる設計で、使わないときもすっきり。大きな鏡を、手に取りやすい価格で。【商品サイズ(約)】幅75×奥行33×高さ130cm【梱包サイズ(約)】83.5×70.5×24.5cm(28.7kg)【材質】主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)クッション:合成皮革(ウレタンフォーム)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)
- 用途
- 収納家具 、 ドレッサー・鏡台 、 1面ドレッサーとして。
- 材質
- 主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、張地:合成皮革
- 色
- ホワイト
- 備考
- 〇組立式〇LEDライト付
- 寸法(cm)
- ドレッサー:(約)幅75×奥行33×高さ130、スツール:(約)幅40.5×奥行24.5×高さ42.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,734/税込¥1,907 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,276/税込¥4,704 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































