大容量収納&多機能ドレッサー 幅85cm LEDライト付き スツール付きコスメ収納 大容量 コンセント付き
天板上から足元までしっかり収納できる、大容量設計のドレッサー。ミラーまわりの棚や引き出し収納で、コスメ・スキンケア用品・高さのあるボトル類までまとめて整理できます。LEDライト付きミラーが顔まわりを明るく照らし、毎日のメイクを快適にサポート。コンセント付きなのでドライヤーやヘアアイロンもその場で使用可能。スツールは本体に収まる設計で、使わないときもすっきり。収納力と機能性を兼ね備えた、使いやすいドレッサーです。【商品サイズ(約)】幅85×奥行40×高さ134cm【梱包サイズ(約)】74×65.5×15cm(17.9kg)/92.5×50.5×17cm(23.6kg)【材質】主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)クッション:合成皮革(ウレタンフォーム)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)
- 用途
- 収納家具 、 ドレッサー・鏡台 、 1面ドレッサーとして。
- 材質
- 主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、張地:合成皮革
- 色
- ホワイト
- 備考
- 〇組立式〇LEDライト付〇2口コンセント付
- 寸法(cm)
- ドレッサー:(約)幅85×奥行40×高さ134、スツール:(約)幅35×奥行24×高さ41
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,962/税込¥3,258 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥7,712/税込¥8,483 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































