オフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー)

オフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー) - アイコオフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー) - アイコオフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー) - アイコオフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー) - アイコオフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー) - アイコオフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー) - アイコオフィスチェア デスクチェア ハイバック/イエローグリーン OA-3125G(FG3)YGN (肘なし/背グレー) - アイコ

【快適なホールド感とフィット感】 身体を優しく包み込むような掛け心地で、背もたれがしっかりとホールド。臀部をしっかり支える設計で良い姿勢を保ちやすく、体への負担を軽減します。
【高い実用性とデザイン性】 汚れに強く、滑らかで静かな動きにより、長時間でも疲れにくく、集中タイムとリラックスタイムで使い分け可能。従来のオフィス空間に調和する洗練されたデザインも魅力です。
<サイズ>:幅:575mm / 奥行:530mm / 高さ:910~1025mm / 背幅:420mm / 座幅:470mm / 脚幅:575mm / 脚奥行:575mm / 座奥行:410mm / 座高:420~535mm、 <機能>: ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背素材:防汚性布 / 座素材:防汚性布 / キャスター:ナイロンキャスター / 背/再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 座/再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター 張地/防汚性布張り

幅(mm)
580
寸法(mm)
脚奥行:575
質量(kg)
12.1
高さ(mm)
910~1025
奥行(mm)
530
背幅(mm)
420
座幅(mm)
470
座高(mm)
420~535
座奥行(mm)
410
肘高さ(mm)
595~710
脚幅(mm)
575
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703771OA-3125G(FG3)YGN
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする