CO濃度センサ:CY7200A

CO濃度センサ:CY7200A - azbil(旧:山武)

建物内のCO(一酸化炭素)濃度を連続監視
地下駐車場や屋内駐車場の換気制御に最適
計測原理に定電位電解方式を採用
CO濃度のみを選択的に測定し、他ガスの影響を受けにくい
優れた計測精度と応答性
低濃度域(0~60ppm)の計測に対応
小型・軽量の壁面取付タイプ

用途
形式:CY7200A1002
用途:CO(一酸化炭素)濃度計測
計測範囲:0~60ppm
計測精度:±5%FS
計測方式:定電位電解法
応答速度:60秒以内(90%応答)
初期安定時間:10分
出力信号:4~20mA(0~60ppmリニア出力)
配線方式:2線式(電源共通)
内容量
1個
関連資料:(0.68MB)
注意
※画像は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711742CY7200A1002
¥320,000
¥299,800
¥329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする