[ENA] 基本タイプ 漏電
- 色
- クリーム塗装(2.5Y9/1)
- 保護等級
- 屋内用(IP2XD)
- 入数
- 1
- 分岐回路数
- 8
- 予備回路数
- 0
- 主幹容量(A)
- 50A GE 58NA 3P 50A(F30)
- 適合キャビネット
- B12-55C
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 500/500/120
- 主幹ブレーカ種類
- 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
- 分岐ブレーカ種類
- スリムサーキットブレーカ
- 分岐内容
- NX 51A 2P 1E 20A
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
配線用遮断器本体 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02712399 [ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712399-260819-02.jpg)
![注文コード:02712399 [ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712399-260819-04.jpg)
![注文コード:02712399 [ENA] 基本タイプ 漏電 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712399-260819-06.jpg)
