曜日別特売

[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット - 日東工業
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712302NLA20-28-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)28200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511C500/1100/160
¥304,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712469NLA10-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-512500/1200/120
¥285,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712478NLA15-36-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)36150A NE 158NA 3P 150A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-510500/1000/120
¥239,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712487NLA20-28-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)28200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-511500/1100/160
¥304,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712548NLA10-36-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)36100A NE 108NA 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 50A×1)B12-510C500/1000/120
¥232,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712582NLA20-52-2JCクリーム塗装(2.5Y9/1)52200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514C500/1400/160
¥389,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712600NLA25-20-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)20250A NE 258NA 3P 250A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-510500/1000/160
¥286,000
¥239,800
¥263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712636NLA20-52-2Jライトベージュ塗装(5Y7/1)52200A NE 228NA 3P 200A 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)B16-514500/1400/160
¥389,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする