曜日別特売

[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット

[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット - 日東工業
仕様
木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐回路数
主幹容量(A)
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712496NLA20-28-SP4J28200A NE 228NA 3P 200AB16-515500/1500/160
¥297,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712539NLA15-16-SP4J16150A NE 158NA 3P 150AB12-511500/1100/120
¥172,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする