曜日別特売

[NLA] 基本タイプ サーキット

[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業[NLA] 基本タイプ サーキット - 日東工業
保護等級
屋内用(IP2XD)
入数
1
主幹容量(A)
50A NE 58NA 3P 50A
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
分岐内容
NX 51A 2P 1E 20A
内容量
1台
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分岐回路数
予備回路数
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712311NLA5-28Jライトベージュ塗装(5Y7/1)282B12-58500/800/120
¥162,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712347NLA5-18JCクリーム塗装(2.5Y9/1)184B12-57C500/700/120
¥130,000
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712372NLA5-24JCクリーム塗装(2.5Y9/1)246B12-58C500/800/120
¥152,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712408NLA5-08JCクリーム塗装(2.5Y9/1)80B12-55C500/500/120
¥91,000
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712442NLA5-16JCクリーム塗装(2.5Y9/1)166B12-57C500/700/120
¥125,000
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712460NLA5-20JCクリーム塗装(2.5Y9/1)202B12-57C500/700/120
¥135,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712512NLA5-26JCクリーム塗装(2.5Y9/1)264B12-58C500/800/120
¥157,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712521NLA5-12Jライトベージュ塗装(5Y7/1)122B12-56500/600/120
¥107,000
¥86,980
¥95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712557NLA5-14JCクリーム塗装(2.5Y9/1)140B12-56C500/600/120
¥112,000
¥89,980
¥98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712566NLA5-06Jライトベージュ塗装(5Y7/1)62B12-55500/500/120
¥86,500
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712627NLA5-20Jライトベージュ塗装(5Y7/1)202B12-57500/700/120
¥135,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02712697NLA5-10JCクリーム塗装(2.5Y9/1)104B12-56C500/600/120
¥103,000
¥81,980
¥90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする