ダンパアクチュエータ防雨ケース
直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ダクトへねじ止めして取り付け可能です。
前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。
入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。
補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています
- 用途
- 形番:DY3001A1005
製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース
適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器)
対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ)
取付方法:ダクト取付(ねじ止め)
材質:ステンレス鋼板 t1.0
質量:約1.8kg
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.7MB)
注意
※画像は代表画像ですキャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ




















