曜日別特売

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - 岩崎電気

上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。
ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。

種別
産業用特殊照明機器 配電機器
材質
【操作釦】樹脂
質量(kg)
2.5
種類
非照光式
製法
【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ
接点構成
ON/OFF
定格電流(A)
10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)
表示
ON(赤) / OFF(緑)
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用
入数(個)
1
端子箱
鋳鉄品 ブルーグレイ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738202EXSBK134HK16二方出
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02738229EXSBK135HK22二方出
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする