東京堂
アンティークキーオーナメント
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン、塗料
質量(kg)
0.01
色
ゴールド
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【下向き】 5×0.5×11【上向き】5×0.5×10.5【仕様】5×0.5×10.5~11
内容量
1袋(2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02755178
XO002824
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません