曜日別特売

キャンディローズバンドル

キャンディローズバンドル - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ローズ ばら
寸法(cm)
【花】Φ4.5~8×26×13
内容量
1束(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02752841FX007016-026ローズゴールド
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
02752886FX007016-018ゴールド
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
02756587FX007016-003レッド
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする