東京堂
クラスターパーツ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2型アソート:大×3個、小×3個
材質
ポリレジン
寸法(cm)
Φ4.5~6×1
内容量
1パック(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02753708
XO001097-018
ゴールド
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755248
XO001097-019
シルバー
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません