東京堂
クラックシュガーボール60
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
6
内容量
1パック(12個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752028
XB000660-019
シルバー
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02756752
XB000660-018
ゴールド
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません