東京堂
クリスマスコルクパーツ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
4型×各2個
材質
木製、コルク
寸法(cm)
【ジンジャーマン】3.4×4、3.4~4×0.2×4、【プレゼント】3.8×4
寸法(Φcm)
【星】4【スノーフレーク】4
内容量
1袋(8個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752719
XO000193
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません