グリッドスノーオーナメント

グリッドスノーオーナメント - 東京堂グリッドスノーオーナメント - 東京堂グリッドスノーオーナメント - 東京堂グリッドスノーオーナメント - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
質量(kg)
0.025
色
ホワイト
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【シダ状六花】7×0.5×8.5、【樹枝付角板形】7×0.5×7.5、7~7.5×0.5×7.5~8.5、【シダ状十二花】7.5×0.5×8.5
内容量
1袋(3個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02754338XO002821
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする