スタッキング3連パンプキン
大中小3段のパンプキンを重ねて飾れるスタッキングパンプキンです。組み立ても収納も簡単で、使わない時は重ねてコンパクトに収納できます。玄関先やレジ横に置くだけで存在感のあるハロウィンディスプレイに。写真映えするフォトスポットにもおすすめです。
- 用途
- 【サブサイズ】小:幅14×奥行14.5×高さ19cm 中:幅18×奥行19×高さ19.5cm 大:幅24×奥行25×高さ21cm
- 内容量
- 1セット
注意
※小のみ上部にヘタがあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
秋季 の新着商品
カテゴリ









![かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促] かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315980-260803-02.jpg)
![くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促] くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316050-260803-02.jpg)
![はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促] はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316181-260803-02.jpg)
![エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促] エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315858-260803-02.jpg)
![エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促] エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316025-260803-02.jpg)
![エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促] エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315946-260803-02.jpg)
![エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促] エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315998-260803-02.jpg)
![スタッキング3連パンプキン アルファ[販促] スタッキング3連パンプキン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315989-260803-02.jpg)
![ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促] ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316086-260803-02.jpg)
![ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促] ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315876-260803-02.jpg)
![ハロウィンスプレー アルファ[販促] ハロウィンスプレー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316138-260803-02.jpg)
![フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316016-260803-02.jpg)
![マジカルムーンセンター アルファ[販促] マジカルムーンセンター アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315885-260803-02.jpg)
![マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促] マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316190-260803-02.jpg)
![ムービング ブランコリーパー アルファ[販促] ムービング ブランコリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316059-260803-02.jpg)
![ムービングリーパー アルファ[販促] ムービングリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315849-260803-02.jpg)


