曜日別特売

スターポリゴンM

スターポリゴンM - 東京堂スターポリゴンM - 東京堂スターポリゴンM - 東京堂スターポリゴンM - 東京堂スターポリゴンM - 東京堂スターポリゴンM - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、ポリエステル
質量(kg)
0.012
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
10×0.2×10
内容量
1袋(4個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XO001101-018 0275466102754661XO001101-018ゴールド
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
XO001101-019 0275557102755571XO001101-019シルバー
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする