タペストリー クラフトハロウィン
クラフトのような背景にコウモリやおばけのイラストがプリントされたタペストリーです。ショーウィンドウや壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気をハロウィン仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。防炎加工タイプなので、商業施設・ホテル・病院などの人の集まる店内の飾り付けにもおすすめです。
- 用途
- 上下パイプ・上部ひも付き 片面仕様 防炎加工仕上げ
- 内容量
- 1枚
注意
※[防炎加工]このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリー・シートがおすすめです。 ※タペストリーは印刷物のため、商品の色が実際と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
秋季 の新着商品
カテゴリ









![かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促] かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315980-260803-02.jpg)
![くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促] くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316050-260803-02.jpg)
![はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促] はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316181-260803-02.jpg)
![エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促] エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315858-260803-02.jpg)
![エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促] エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316025-260803-02.jpg)
![エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促] エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315946-260803-02.jpg)
![エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促] エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315998-260803-02.jpg)
![スタッキング3連パンプキン アルファ[販促] スタッキング3連パンプキン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315989-260803-02.jpg)
![ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促] ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316086-260803-02.jpg)
![ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促] ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315876-260803-02.jpg)
![ハロウィンスプレー アルファ[販促] ハロウィンスプレー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316138-260803-02.jpg)
![フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316016-260803-02.jpg)
![マジカルムーンセンター アルファ[販促] マジカルムーンセンター アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315885-260803-02.jpg)
![マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促] マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316190-260803-02.jpg)
![ムービング ブランコリーパー アルファ[販促] ムービング ブランコリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316059-260803-02.jpg)
![ムービングリーパー アルファ[販促] ムービングリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315849-260803-02.jpg)


