曜日別特売

トイオーナメント

トイオーナメント - 東京堂トイオーナメント - 東京堂トイオーナメント - 東京堂トイオーナメント - 東京堂トイオーナメント - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリレジン、紐:ポリエステル
色
ミックス
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【木馬】7×0.5×6.5、4.5~7×0.5×6.5~7.5、【ベア】4.5×0.5×7.5
内容量
1パック(2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02752439XO001105
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする