東京堂
ミニデコールスター
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
質量(kg)
0.035
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
Φ5×5.5
内容量
1パック(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02754521
XO001096-018
ゴールド
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02756201
XO001096-019
シルバー
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません