東京堂
メタリカ花形ピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、シート:ポリエステル
質量(kg)
0.035
分類
オールシーズン
寸法(cm)
Φ8×0.5×20
内容量
1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02754609
JP000078-018
キン
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02756210
JP000078-003
アカ
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません