LEDパンプキンランタン

LEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレス

光るカボチャで注目度アップ!中のLEDを点灯させると目や口が光ります。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売) 室内仕様
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027579968800-7136XL約0.527.5×25×40.5
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027585388795-376変形約0.223.5×22×30
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027583808800-8122L約0.432×23×30
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする