東京堂
椿朱子玉ピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、ポリエステル、発泡スチロール
質量(kg)
11.5
分類
お正月
寸法(cm)
20×14
内容量
1袋(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02755081
XJ001870-001
シロ
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755991
XJ001870-003
アカ
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません